絞り込み
ブランド
  • 明立精機
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(679)
  • 三木プーリ(131)
  • エスコ(113)
  • 倉敷化工(83)
  • ナベヤ(74)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • TOZEN(トーゼン)(41)
  • ジョー・プリンス竹下(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • (24)
  • FIBET(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • TRUSCO(12)
  • 東京防音(12)
  • ニッタ化工品(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
材質(ゴム)
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型空気ばね式除振台 明立精機

    卓上型空気ばね式除振台

    明立精機
    119,800税込131,780
    1個ほか
    21日以内出荷から40日以内出荷
    付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
    用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
  • ユニット型空気ばね式除振装置 明立精機

    ユニット型空気ばね式除振装置

    明立精機
    589,800税込648,780
    1台
    50日以内出荷
    精密機器の個性に合わせた最適な除振システムが低コストで構成できます。除振装置には、優れた性能はいうまでもなく、よりフレキシブルであることが重視されます。それは、精密機器の個性に合わせた最良の除振システムを、直接機器に組み込むことが多くなってきたからです。こうしたニーズに即応できる除振システム、それがAPシリーズです。余裕ある機能に加えて、拡張性も充分。より理想的な振動環境を、この除振システムが実現します。
    仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
  • 卓上型アクティブ除振システム 明立精機

    卓上型アクティブ除振システム

    明立精機
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    50日以内出荷
    6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。
    その他【アクティブ制御範囲】0.5Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整形状卓上型表示【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示搭載可能質量(kg)80(均等荷重)
  • モニタースタンド 明立精機

    モニタースタンド

    明立精機
    48,980税込53,878
    1台
    40日以内出荷
    モニター固定部はVESA規格(ネジピッチ75×75mmおよび100×100mm)に準拠。高さおよび角度の調整が可能です。除振装置の右奥または左奥に取り付け可能
    サイズVESA規格に準拠(取付ピッチ75×75及び100×100)適合型式ADZ-A
  • 袖板 明立精機

    袖板

    明立精機
    25,980税込28,578
    1台
    50日以内出荷
  • 袖板 明立精機

    袖板

    明立精機
    33,980税込37,378
    1台
    40日以内出荷
    作業スペース、周辺機器の設置スペースを拡張できます。本体側面の左右に取付可能。
  • ユニット型空気ばね式除振装置 明立精機

    ユニット型空気ばね式除振装置

    明立精機
    659,800税込725,780
    1台
    50日以内出荷
    仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)センサークリーンルーム用固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
  • デスク型コイルばね式除振装置 明立精機

    デスク型コイルばね式除振装置

    明立精機
    379,800税込417,780
    1台
    50日以内出荷
    高レベルの除振性能に、独自の機構をプラス。しかも、精密機器の特徴や使用状況に応じて、最適な除振装置が選べる16通りのバリエーションを用意。高レベルの除振性能に加え、独自の機構により重心位置の調整により安定した除振効果が得られます。
    仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム固有振動数(Hz)2.5
  • 重錘 明立精機

    重錘

    明立精機
    3,398税込3,738
    1個
    50日以内出荷
    搭載機器の質量によって重錘の量が異なります。
    適合型式FD
  • 上面袖板 明立精機

    上面袖板

    明立精機
    37,980税込41,778
    1台
    40日以内出荷
    搭載盤を跨ぐように取付けます。搭載盤には直接触れていないため除振性能を損ないません。左右方向の任意の場所で使用できます。
  • 計測機用棚 明立精機

    計測機用棚

    明立精機
    46,980税込51,678
    1台
    40日以内出荷
    高剛性なアルミレールの特長に、用途に応じた柔軟性をプラス。メインフレームにアルミ押出材(A6063)を使用し、軽量化と同時に棚の耐荷重100kgを実現。キャスター付で簡単に移動できます。電源タップ(2P1E×6、スイッチ付、最大1500W)が前面、背面、側面と自由に取付可能。スライド式棚(耐荷重30kg)もオプションで取付可能です。
    質量(kg)【機体】5
  • 卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置 明立精機

    卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置

    明立精機
    249,800税込274,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。
    仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね厚さ(mm)【定盤】50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
  • 棚板 明立精機

    棚板

    明立精機
    25,980税込28,578
    1台
    40日以内出荷
    架台下部に収納スペースを確保することができます。
  • デスク型コイルばね式除振装置 明立精機

    デスク型コイルばね式除振装置

    明立精機
    359,800税込395,780
    1台
    50日以内出荷
    各種天秤機器の特徴を考慮した天秤専用の除振装置です。直示天秤や示差熱・電子天秤などの専用除振装置として開発各種天秤の精度や操作性を徹底的にチェックし、専用除振装置としての除振性能と使いやすさを追求。そしてさらに、無駄な装備を取り除き、軽量化と低価格化をめざしました。E-200Dは、高精度で迅速な測定を可能にする天秤専用の除振装置です。
    仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム質量(kg)【機体】71寸法(幅W×奥行D)(mm)【搭載盤】380×480固有振動数(Hz)2.5搭載可能質量(kg)20
  • デスク型コイルばね式除振装置 明立精機

    デスク型コイルばね式除振装置

    明立精機
    299,800税込329,780
    1台
    50日以内出荷
    硬度計の振動特性を解析し、専用機ならではの除振性能を発揮。メーカー製品の中で最も歴史のある、背の高い硬度計の専用除振装置です。フォークリフトの通路に面した場所や、プレス機引張り試験機のすぐ隣りなど、悪条件下での使用にも充分耐えられるよう設計されています。
    仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばね固有振動数(Hz)3.5搭載可能質量(kg)100以下
  • 手押しポンプ 明立精機

    手押しポンプ

    明立精機
    6,898税込7,588
    1個
    20日以内出荷
    適合型式卓上型用
  • 耐震固定金具 明立精機

    耐震固定金具

    明立精機
    69,980税込76,978
    1セット(4個)
    20日以内出荷
    地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
    その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
  • クリーンルームセンサー 明立精機

    クリーンルームセンサー

    明立精機
    49,980税込54,978
    1台
    40日以内出荷
    排気エアーを、適切な場所に排出するためのドレンチューブを接続可能。クリーンルーム内で安心して除振装置を使用できます。
    ポート集中排気ポート適合型式ADZ-A
  • 重錘 明立精機

    重錘

    明立精機
    3,398税込3,738
    1個
    50日以内出荷
    用意する重錘量 = 200kg - 搭載する硬度計質量kg
    適合型式B-300
  • 2段式センサー 明立精機

    2段式センサー

    明立精機
    56,980税込62,678
    1台
    20日以内出荷
    適合型式垂直・水平/2.5~3.0
  • 重錘 明立精機

    重錘

    明立精機
    3,398税込3,738
    1個
    50日以内出荷
    適合型式E-200D
  • クリーンルームセンサー 明立精機

    クリーンルームセンサー

    明立精機
    67,980税込74,778
    1台
    20日以内出荷
    高レベルのクリーンルーム内で使用する場合、エアーの集中排気ができるクリーンルーム用レベル維持センサーに変更可能です。
    適合型式垂直・水平/2.5~3.0
  • 大型手押しポンプ 明立精機

    大型手押しポンプ

    明立精機
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    適合型式AYN用

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置