カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(681)
- 三木プーリ(129)
- エスコ(111)
- 倉敷化工(83)
- ナベヤ(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- TOZEN(トーゼン)(41)
- 光(28)
- ジョー・プリンス竹下(26)
- WAKI(和気産業)(25)
- 明立精機(23)
- FIBET(19)
- イマオコーポレーション(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- 東京防音(13)
- TRUSCO(12)
- ニッタ化工品(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- ブランドをもっと見る
材質(ゴム)
エコロジープロダクト

RS PRO 防振マウント,高さ:6mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(40個)7日以内出荷RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm で、全高は 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.9 ~ 2.8 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:9mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(40個)7日以内出荷RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 9 mm です。特長と利点.足の厚さは 1 ~ 2mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 9mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 9mm全体の高さ = 9mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:5.5mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(40個)7日以内出荷RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 14.2 mm で、全高は 5.5 mm です。特長と利点.脚の厚さは 0.8 ~ 1.8mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 5.5 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 14.2mm足高さ = 5.5mm全体の高さ = 5.5mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:21mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(40個)7日以内出荷RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 20 mm で、全高は 21 mm です。特長と利点.フットカラーは黒です .フット高さは 15 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 15mm全体の高さ = 21mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:4.2mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(40個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm 、全高 4.2 mm です。特長と利点.厚さ 2.9 ~ 3.7 mm .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 4.2mm全体の高さ = 4.2mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15.2mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(40個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径が 13.4 mm で、全高は 15.2 mm です。特長と利点.脚 103 を押します .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 13.4mm足高さ = 15.2mm全体の高さ = 15.2mm材料 = ゴムフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(40個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 40 mm 、全高 10 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 40mm足高さ = 10mm全体の高さ = 10mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:4.2mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(50個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm 、全高 4.2 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 4.2mm全体の高さ = 4.2mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:6mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 6 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:14mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(50個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 24 mm で、全高は 14 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 24mm足高さ = 14mm全体の高さ = 14mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:6mm
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(50個)7日以内出荷RS PRO 10仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(50個)翌々日出荷RS PRO 10仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 25mm足高さ = 5mm全体の高さ = 10mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15.5mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(50個)7日以内出荷RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 15.5mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:74mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷KMCマウントは、重機及び工場機器用に設計されているため、非常に頑丈です。コンパクトなフェールセーフ設計 異なる垂直 / 水平剛性率が必要な場合に使用可能な、ゴムの部分に切り欠きがあるマウントも用意しています。 用途: トラック又はトラクタの運転台 エンジン及びトランスミッション 可動式発電機 懸架例: 重い車両機器 燃料タンク アンダースラングコンプレッサ仕様ネジサイズ = M16直径 = 75mm足高さ = 72.5mm全体の高さ = 74mm静的負荷容量 = 194kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kgシリーズ = KMC℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:37mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro DM 角形バッファは、硬質ゴム製ストップ / ダンパーとして設計されており、機器を衝撃から保護するために使用します。このマウントは、負荷が増加する条件下で漸増する剛性を実現します。寸法は長さ 156 mm x 幅 64 mm x 高さ 37 mm です。特長と利点.直径は 13.5 mm です .効率的な設計 .金属は軟鋼です用途.農業用途 .機械のハードストップ .荷台トレーラ用のリアバンプストップ仕様ネジサイズ = M12直径 = 156mm全体の高さ = 37mm静的負荷容量 = 0圧縮負荷 = 0シリーズ = DM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:25mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷この角型マウントは、固定装置の硬質ゴム製ストップ及びダンパーとして設計されています。仕様ネジサイズ = M16直径 = 273mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形シリーズ = DM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:19mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(4個)7日以内出荷この角型マウントは、固定装置の硬質ゴム製ストップ及びダンパーとして設計されています。仕様ネジサイズ = M6直径 = 84mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形シリーズ = DM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro コンパクタマウントは、動作時に高いねじれ応力及びせん断応力がかかる製品に使用できます。金属ディスクに設けられた切り込みを使用してマウントを固定して、動作時にマウントが回転するのを防止できます。用途: コンパクタプレート高せん断用途。振動プレート。用途: コンパクタプレート 高せん断用途 振動プレート仕様ネジサイズ = M16直径 = 105mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 380kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = KBRA℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:27mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(4個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 六角 M8 x 15 mm 防振マウントは、設置時のゴムのねじり応力を軽減するように設計されています。六角形の金属プレートにより、スパナでマウントを固定することができます。特長と利点.直径は 32 mm です .金属は軟鋼です用途. コンベアシステム . ファン .発電装置 .ホッパー .車両エンジンマウントに詰まりがある .インストルメントパネル .その他の機器 .ショックマウント仕様ネジサイズ = M8直径 = 32mm全体の高さ = 27mm静的負荷容量 = 30kg圧縮負荷 = 30kgシリーズ = AH℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:26.4mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(4個)7日以内出荷六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器仕様ネジサイズ = m8直径 = 31.8mm足高さ = 26.4mm全体の高さ = 26.4mm静的負荷容量 = 22kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 22kg動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:19mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(4個)7日以内出荷六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器仕様ネジサイズ = M8直径 = 20.7mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 8kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kg動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:19mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(4個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 六角 M8 x 13 mm 防振マウントは、取り付け時のゴムのねじり応力を軽減するように設計されています。六角形の金属プレートにより、スパナでマウントを固定することができます。特長と利点.直径は 21mm です用途. コンベアシステム . ファン .発電装置 .ホッパー .車両エンジンマウントに詰まりがある .インストルメントパネル .その他の機器 .ショックマウント仕様ネジサイズ = M8直径 = 20.7mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 14kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:19mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(4個)7日以内出荷六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器仕様ネジサイズ = M6直径 = 20.7mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 10kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:16mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(4個)7日以内出荷六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器仕様ネジサイズ = M6直径 = 15.2mm足高さ = 16mm全体の高さ = 16mm静的負荷容量 = 6.7kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:16mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)7日以内出荷六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器仕様ネジサイズ = M6直径 = 15.2mm足高さ = 16mm全体の高さ = 16mm静的負荷容量 = 3.75kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:43mm
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ仕様直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 1030kg材料 = 天然ゴム硬度 = 70 Shore Akgシリーズ = SM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:43mm
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ仕様ブレードタイプ = ダンパ直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 700kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 4ホールフランジフット形状 = 角形シリーズ = SM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:43mm
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ仕様直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴム硬度 = 50 Shore Akgシリーズ = SM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:43mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ仕様直径 = 108mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 280kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 角形kgシリーズ = SM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:43mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ仕様直径 = 108mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 180kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgシリーズ = SM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:25mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン仕様ネジサイズ = M10直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kg動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(2個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。直径は 64 mm で、天然ゴム製です。Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:75mm オネジ専用
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M14直径 = 80mm全体の高さ = 75mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 412kg圧縮たわみ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オネジ専用
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M14直径 = 80mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 836kg動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オネジ専用
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(4個)7日以内出荷防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.1kgシリーズ = AV Type D℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オネジ専用
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(4個)7日以内出荷防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム金属細工 = ステンレス鋼kgせん断荷重 = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:55mm メス-メス
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 100mm全体の高さ = 55mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 794.66kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm メス-メス
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 75mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 257.92kgせん断荷重 = 83.26kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm メス-メス
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(2個)7日以内出荷防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 156.64kgシリーズ = AV Type C℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm メス-メス
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(2個)7日以内出荷振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 167.9kg動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応