FA現場のお役立ち情報
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
防振ゴムマット WAKI(和気産業)防振ゴムマットWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃
防振ゴムA WAKI(和気産業)防振ゴムAWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
除震シート・ハプラゲル アズワン除震シート・ハプラゲルアズワン
5,099税込5,609
1枚
当日出荷
90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
空調機用防振ゴム 光空調機用防振ゴム
179税込197
1セット(2枚)
当日出荷
空調機用の防振ゴム 直径13ミリの穴があいています
厚さ(mm)10寸法(mm)50×50穴径(Φmm)13
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)TOZEN(トーゼン)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
差し込み式防振ゴム(非反発ゴム) 東京防音差し込み式防振ゴム(非反発ゴム)東京防音(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4枚)
当日出荷
耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。幅(mm)60長さ(mm)60厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(4個)
当日出荷
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホリデー 防振ゴム 光ユニホリデー 防振ゴム(1件のレビュー)
759税込835
1セット(4個)
当日出荷
振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです
厚さ(mm)9寸法(mm)60×60
高性能型防振マット ニューしずか 東京防音高性能型防振マット ニューしずか東京防音(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷
振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。材質非反発ゴム幅(mm)60厚さ(mm)9長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
防振・緩衝材ゲルチップ タイカ防振・緩衝材ゲルチップタイカ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1シート(25個)
当日出荷
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。半透明材質シリコーンゲル
ハイパー防振ゴムマット WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマットWAKI(和気産業)
999税込1,099
1パック(4枚)ほか
当日出荷
音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
振動防止や段差調整に。 寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質天然ゴム系厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5
エッジ付防振ゴム バラタイプ 光エッジ付防振ゴム バラタイプ
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です
材質天然ゴム
防振ゴム 東京防音防振ゴム東京防音
589税込648
1セット(4枚)
欠品中
振動している物の脚の下に敷くだけで振動音を低減します。床面にゴムの色素が移りにくい新素材を使用していますのでフローリング等にも安心してお使いいただけます。
用途洗濯機の振動音の低減に効果的です。材質エラストマー厚さ(mm)8縦(mm)60横(mm)60
洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応) 光洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応)
2,298税込2,528
1パック(4個)
欠品中
振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム厚さ(mm)13寸法(mm)91×91硬度約50度耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
防振ゴム 光防振ゴム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
材質天然ゴム仕様鉄板入り寸法(mm)24直径(Φmm)100
置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(本体のみ)TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
859税込945
1個
欠品中
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
セルダンパーEX 大型冷蔵庫用 八幡ねじセルダンパーEX 大型冷蔵庫用八幡ねじ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。厚さ(mm)10材質ウレタンエラストマータイプ大型冷蔵庫用
ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン イノアックログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウンイノアック
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ブラウン材質エステル系ウレタン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマットTOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
防振ゴム ユニット防振ゴムユニット(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質ゴムトラスコ品番744-9186寸法(mm)100×100×10
高性能型防振マット 90×90×20mm 東京防音高性能型防振マット 90×90×20mm東京防音
2,498税込2,748
1枚
欠品中
材質天然ゴム(鉄板入)耐荷重(kg)50サイズ(mm)90×90×20アズワン品番1-2152-11
防振ゴム 光防振ゴム(2件のレビュー)
619税込681
1セット(4個)
当日出荷
はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります 防振・防音 両面テープ入りです
材質ブチルゴム仕様楕円半球型寸法(mm)12直径(Φmm)30
セルダンパーEX 洗濯機用 八幡ねじセルダンパーEX 洗濯機用八幡ねじ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4個)
当日出荷
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。厚さ(mm)10材質ウレタンエラストマータイプ洗濯機用
筋ゴムシート WAKI(和気産業)筋ゴムシートWAKI(和気産業)
939税込1,033
1枚
当日出荷
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
防振マット 光防振マット
1,398税込1,538
1セット(4枚)
当日出荷
床に敷くだけで振動を吸収します 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質ハプラゲル+ナイロンジャージ仕様片面粘着厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
防振ゴム 光防振ゴム
1,498税込1,648
1セット(4枚)
当日出荷
エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質低反発ゴム仕様室外機用厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
はずまないゴム 東京防音はずまないゴム東京防音
779税込857
1セット(4個)
欠品中
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用防振ゴム 東京防音エアコン室外機用防振ゴム東京防音(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4個)
当日出荷
非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。 そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。
用途エアコンの室外機用厚さ(mm)15縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
AVインシュレーター 東京防音AVインシュレーター東京防音
1,798税込1,978
1パック(4個)
当日出荷
他のゴムの約10倍の制振性!
用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。直径(Φmm)40高さ(mm)11耐荷重(kg)10(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴムマット M70 WAKI(和気産業)防振ゴムマット M70WAKI(和気産業)
589税込648
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
材質天然ゴム系厚さ(mm)9直径(mm)70
防振マット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)防振マット 洗濯機・冷蔵庫用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
859税込945
1パック(4枚)
当日出荷
洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)8寸法(mm)70
防振マット 角 WAKI(和気産業)防振マット 角WAKI(和気産業)
569税込626
1パック(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマット用プレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
低反発ゴム 光低反発ゴム
369税込406
1枚
当日出荷
カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。
用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16使用温度範囲(℃)-30~100
防振滑り止めゲル WAKI(和気産業)防振滑り止めゲルWAKI(和気産業)
389税込428
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!材質ウレタンゲル厚さ(mm)2スモーク透明
防振マット 光防振マット
1,398税込1,538
1セット(4枚)
当日出荷
地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)仕様両面粘着厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
冷蔵庫用防振ゴム 光冷蔵庫用防振ゴム(2件のレビュー)
819税込901
1セット(4個)
3日以内出荷
気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
寸法(mm)22直径(Φmm)30
ユニホリデー 非移行性 防振ゴム 光ユニホリデー 非移行性 防振ゴム
269税込296
1セット(2個)
3日以内出荷
振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します
材質非移行性ゴム厚さ(mm)10

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マット