エコノミー台はかり C5000シリーズオーハウス当日出荷から60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
水分計オーハウス¥5,698~税込¥6,268~
1組(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
オーハウス電子てんびんオーハウス当日出荷から46日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセットオーハウス翌々日出荷から10日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
付属品表示部保護カバー寸法(mm)321×98×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD2行表示計測単位ミリグラム;グラム;カラット;カスタム通信方式USB; RS232計量皿寸法(Φmm)180計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで安定時間(秒)1材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)3.5
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス翌々日出荷から10日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD 2行表示計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1
水分計オーハウス4日以内出荷
カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ寸法(mm)210×350×180質量(kg)5.23最小表示(g)0.01%/0.001計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)40~230(1間隔)繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)データメモリ測定結果1000データ通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス秤量(g)120
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス9日以内出荷から30日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス9日以内出荷から30日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス12日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス12日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
デジタル台はかり D5000シリーズオーハウス当日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿
塗装スチール製フレーム
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能
ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタルオーハウス翌日出荷から4日以内出荷
★個数計量と言えばレンジャーカウント★個数確認や棚卸作業などに最適です★一秒以内の高速安定★超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
質量(kg)4.2電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB秤量(kg)30サービス分類レンタル
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズオーハウス9日以内出荷から12日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は3秒以内と高速です。
質量(kg)5.1種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)230×354×340最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USB直線性±0.2mg計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズオーハウス9日以内出荷から12日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は3秒以内と高速です。
質量(kg)5.1種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)230×354×340最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USB直線性±0.2mg計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付オーハウス翌日出荷から10日以内出荷
個数計量と言えばレンジャーカウント
個数確認や棚卸作業などに最適です
一秒以内の高速安定
超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです
チェック計量にも最適です
最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプオーハウス翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿。
ステンレス製フレーム。
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス
台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス翌々日出荷から10日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位グラム; キログラムディスプレイバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命電池使用で100時間
デジタル台はかり i-D33Pシリーズオーハウス翌々日出荷から12日以内出荷
日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズオーハウス9日以内出荷から63日以内出荷
防水タイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位キログラム、グラム
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズオーハウス12日以内出荷
★全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載。フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応。USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
仕様計量モード:重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他●通信出力:RS232C、USB●校正方法:内蔵分銅(自動校正搭載)●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:230×354×340mm●皿サイズ(mm):Φ130●但し内蔵分銅の校正は実施しておりません。種類電子天秤ひょう量(g)220最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-9242-33-56計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズオーハウス10日以内出荷
防水タイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:150kg 最小表示:10g 繰り返し性:20g 直線性:±20g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:420×550mm 重量:19.2kg 電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)アズワン品番65-3729-59
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズオーハウス9日以内出荷から16日以内出荷
一秒以内の高速安定超頑丈設計充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応
種類電子天秤計量皿寸法(mm)300×225表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
デジタル台はかり i-D33Pシリーズオーハウス12日以内出荷
日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
仕様計量モード:質量・個数・チェック・合計種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション計量皿形状角
エコノミー台はかり C5000シリーズオーハウス46日以内出荷から60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
その他特定計量器なし材質【計量台】ステンレススチール寸法(mm)527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329質量(kg)4.1ひょう量(kg)15電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備最小表示(kg)0.005通信方式USB(標準装備)単位グラム/キログラムディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで周囲環境温度:-10℃~40℃、湿度:85%(※結露なきこと)バッテリー寿命電池使用で100時間
デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズオーハウス15日以内出荷
日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。
種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプションモード(計量)質量・個数・チェック・合計ひょう量単位g校正証明書一般校正
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズオーハウス16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズオーハウス16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズオーハウス16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズオーハウス16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
エコノミー台はかり C7000シリーズオーハウス60日以内出荷
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で70時間ひょう量単位キログラム・グラム
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセットオーハウス30日以内出荷から40日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール出力非対応仕様1(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥230,780¥209,800
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥142,780¥129,800