絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,290)
  • エスコ(2,821)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(457)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付デジタルテスタ JAPPYマグネット付デジタルテスタJAPPY(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
AC/DC検電器 JAPPYAC/DC検電器JAPPY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
ホルダー付コンベックス JAPPYホルダー付コンベックスJAPPY
2,398税込2,638
1個
当日出荷
読み間違いにくい快段目盛と折れにくい超剛性テープで様々な場面の測定にご使用いただけます 読み間違いにくい「快段目盛」と「偶数印」 素早く数値を把握できる3色目盛(黒、赤、青) 裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様 折れ、たわみに強い超剛性テープ 強力磁石付0点補正爪 快段目盛と超剛性テープ!これぞプロ仕様の鋼製巻尺!
種類ロック付テープ幅(mm)25規格JIS1級テープ長さ(m)5爪部0点捕集移動爪・マグネット爪目盛種別両面
デジタルマルチメータ JAPPYデジタルマルチメータJAPPY
3,698税込4,068
1台
当日出荷
電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです最大測定電圧 AC/DC600V携帯に便利な収納ケース付きコード長:約470mm(脱着式)IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600Vテストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ
適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V交流電圧(V)600直流電圧(V)600校正証明書なし
超強力マグネットレベル JAPPY超強力マグネットレベルJAPPY
1,398税込1,538
1個
当日出荷
検電機能付テスタ JAPPY検電機能付テスタJAPPY
6,998税込7,698
1個
当日出荷
表示液晶、最大表示"3999"レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式極性表示自動切替、"-"のみ表示
防塵防水AC検電器 JAPPY防塵防水AC検電器JAPPY
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
非接触検相器 JAPPY非接触検相器JAPPY
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合規格IEC61010-1CAT.Ⅳ600V,CAT.Ⅲ1000V
壁裏探知センサー JAPPY壁裏探知センサーJAPPY
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
配線チェッカ JAPPY配線チェッカJAPPY
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
使用電圧範囲100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz)
アナログ絶縁抵抗計 JAPPYアナログ絶縁抵抗計JAPPY
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5%セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4質量(g)約430(電池含む)外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V、保護等級IP40定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2短絡電流(mA)1.5以下特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト有効最大表示値200MΩ有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500
ACリーククランプメータ JAPPYACリーククランプメータJAPPY
28,980税込31,878
1台
当日出荷
漏れ電流~負荷電流が測定可能なクランプメータですローパスフィルター搭載ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光り、暗い場所の作業に最適最大測定導体径Φ32mmのクランプ真の実効値測定真の実効値測定!ローパスフィルター搭載のACクランプメータ
デジタル騒音計 JAPPYデジタル騒音計JAPPY
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間 1秒2回測定完了 最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!
測定範囲【A特性】30.0 ~ 130.0 dB電源9V形乾電池 × 1個表示4桁 LCD表示測定精度±1.5dB (1kHz、94dBにて)分解能0.1 dBサンプリング2回/秒電池寿命約2時間(アルカリ乾電池使用時)
検相・検電器 JAPPY検相・検電器JAPPY
8,698税込9,568
1台
当日出荷
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
デジタル照度計 JAPPYデジタル照度計JAPPY
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
ACデジタルクランプメータ JAPPYACデジタルクランプメータJAPPY
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
最大測定電流AC1000A。込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計。最小分解能0.01A。国際安全規格IEC61010-1CAT.Ⅲに準拠した安全設計。
用途回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます適合規格IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA)CATIII300V、CATII600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326(EMC)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ約10分)直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm
エアコンピタッとレベル JAPPYエアコンピタッとレベルJAPPY(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンベックス JAPPYコンベックスJAPPY
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
3色(黒・赤・青)の目盛で数値を素早く把握 折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ 強力マグネット付0点補正爪 テープは磨耗に強いナイロンコーティング 寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示
質量(g)356寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×45
カードテスタ(実効値タイプ) JAPPYカードテスタ(実効値タイプ)JAPPY
5,398税込5,938
1台
当日出荷
仕様抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付最大測定電圧(V)AC/DC600
マグネット付アナログテスタ JAPPYマグネット付アナログテスタJAPPY
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
デジタル風速計 JAPPYデジタル風速計JAPPY
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
ミニACクランプメーター JAPPYミニACクランプメーターJAPPY
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
被測定導体径(最大)20外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)158×63×28
アナログマルチメータ BP JAPPYアナログマルチメータ BPJAPPY
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
測定範囲DC20kΩ/V、線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで
クランプデジタルマルチメータ JAPPYクランプデジタルマルチメータJAPPY
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷