【レンタル】温度・相対湿度・大気圧表示計センセカ(旧デルタオーム)翌日出荷から3日以内出荷
温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力
全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクターセット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa電源AC100V±10% 50/60Hz精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて)動作温度-20~+80℃
風速・温度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
温度・相対湿度・大気圧表示計センセカ(旧デルタオーム)47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御温度測定範囲(℃)-20~80測定項目温度・相対湿度・大気圧測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型保護等級IP67(プローブを除く)動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)出力RS232CおよびマルチドロップRS485アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vアラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)電源AC100V(50/60Hz)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
温度・相対湿度・大気圧・風速表示計 壁掛けブラケットセンセカ(旧デルタオーム)47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)プローブ下方プローブアナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
温湿度計センセカ(旧デルタオーム)47日以内出荷
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。
プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥230,780¥209,800
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥142,780¥129,800