絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100
  • 10(7)
  • 13(5)
  • 15(5)
  • 19(5)
  • 25(11)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 50(27)
  • 90(5)
  • 150(27)
  • 200(39)
  • 250(13)
  • 300(30)
  • 400(4)
  • 500(27)
  • 600(4)
  • 1000(19)
  • 1020(26)
  • 1250(8)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(15)
  • 色ホワイト(4)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(6)
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途保護用(17)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途車用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.025(2)
  • 0.03(2)
  • 0.04(3)
  • 0.05(6)
  • 0.055(2)
  • 0.06(14)
  • 0.065(2)
  • 0.07(5)
  • 0.08(3)
  • 0.1(5)
  • 0.13(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.8(3)
  • 1(2)
  • 約0.06(12)
基材
  • アクリル系(1)
  • オレフィン系(1)
  • フッ素樹脂(8)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(20)
  • 塩ビ(1)
アクリル系・オレフィン系・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(8)
  • 100(21)
  • 180(1)
  • 200(1)
0.1・5・10・25・30・50・100・180・200
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(14)
  • 三井化学東セロ(5)
  • 寺岡製作所(4)
  • THANKSGIVING(4)
  • エスコ(2)
  • カネロン化学(2)
  • IVY(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マクセル(1)
  • スミロン(1)
  • パートナー(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・三井化学東セロ・寺岡製作所・THANKSGIVING・エスコ・カネロン化学・IVY・3M(スリーエム)・TRUSCO・マクセル・スミロン・パートナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(11)
50(27)
100
150(27)
200(39)
250(13)
300(30)
500(27)
1000(19)
1020(26)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 表面保護テープ モノタロウ

    表面保護テープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    欠品中
    外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
    用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • スーパーマルチマスカー パートナー

    スーパーマルチマスカー

    パートナー(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
    用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • 表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車塗膜用)

    スミロン(13件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1箱(1箱×24本)
    当日出荷から33日以内出荷
    長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
    用途ボディ保護粘着剤ゴム系
  • 表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T5010A

    三井化学東セロ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • 表面保護シート 寺岡製作所

    表面保護シート

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    22日以内出荷
    表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
    用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCO

    モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)

    TRUSCO
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
    用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1タイプ光沢タイプ
  • 表面保護テープ 331 3M(スリーエム)

    表面保護テープ 331

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1巻
    5日以内出荷
    <特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
    用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
  • IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVY

    IVY 表面保護テープIVY1836透明

    IVY(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
    用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ(白) カネロン化学

    表面保護テープ(白)

    カネロン化学
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学

    表面保護テープ(緑)低粘着

    カネロン化学(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
  • IVY 表面保護テープ IVY

    IVY 表面保護テープ

    IVY
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
    用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
  • プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)

    THANKSGIVING
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
    種別細巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • シリコーンフィルム粘着テープ マクセル

    シリコーンフィルム粘着テープ

    マクセル(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1ケース(12巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
    用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(2本)
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • 表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明

    日東電工(旧:Permacel)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
    用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
  • 表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B5010A

    三井化学東セロ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • 表面保護フィルム T505 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T505

    三井化学東セロ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
  • 表面保護フィルム T500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T500

    三井化学東セロ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)

    THANKSGIVING
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • 表面保護フィルム B500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B500

    三井化学東セロ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)

    THANKSGIVING
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
  • プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)

    THANKSGIVING
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
    種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
  • 100mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    100mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-11材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
  • 100mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ

    100mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-16材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(4巻)
    24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
  • NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    83,980税込92,378
    1箱(3巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(9巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    66,980税込73,678
    1箱(16巻)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護シート NO.9493 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9493

    寺岡製作所
    44,980税込49,478
    1箱(18巻)
    10日以内出荷から24日以内出荷
    微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。
    用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.92
  • 表面保護シート NO.9492 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9492

    寺岡製作所
    44,980税込49,478
    1箱(18巻)
    10日以内出荷から24日以内出荷
    用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.10
  • 表面保護シート NO.9491 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9491

    寺岡製作所
    44,980税込49,478
    1箱(18巻)
    10日以内出荷
    微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。
    用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)0.45
  • アルミサッシ用表面保護フィルム 日東電工(旧:Permacel)

    アルミサッシ用表面保護フィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    46,980税込51,678
    1箱(20巻)
    10日以内出荷
    施工が簡単です。マスカーと違い、全面粘着の為、貼った部分からの風によるバタ付き音の心配がありません。養生後キレイにはがせます。耐候性に優れています。
    用途マンションの改修工事の手すりの保護に。リフォームの手すり養生に。アルミサッシなどの表面保護用に。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065ライトブルー長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.38
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    51,980税込57,178
    1箱(4巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
  • NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    63,980税込70,378
    1箱(3巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    3,598税込3,958
    1箱(3巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200
  • NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    45,980税込50,578
    1箱(4巻)ほか
    24日以内出荷
    引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。
    用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    47,980税込52,778
    1箱(9巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
表面保護材