絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(7)
- 13(5)
- 15(5)
- 19(5)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(27)
- 90(5)
- 100(39)
- 150(27)
- 200(39)
- 250(13)
- 300(30)
- 400(4)
- 500(27)
- 600(4)
- 1000(19)
- 1020(26)
- 1250(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブルー(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 約0.06(1)
基材
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
50(27)
100(39)
150(27)
200(39)
250(13)
300(30)
500(27)
1000(19)
1020(26)
テープ幅(mm)をもっと見る

金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥77,980税込¥85,7781箱(80巻)10日以内出荷から25日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護シート NO.9493
寺岡製作所¥499税込¥5491巻10日以内出荷から24日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.92