絞り込み
テープ幅(mm)
- 500
- 10(7)
- 13(5)
- 15(5)
- 19(5)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(26)
- 90(5)
- 100(39)
- 150(25)
- 200(37)
- 250(13)
- 300(30)
- 400(4)
- 600(4)
- 1000(19)
- 1020(24)
- 1250(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(10)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブルー(7)
ホワイト(5)
特長
- はがせる(3)
- 屋外使用可(1)
- 弱粘着(2)
- 強力(5)
- 絶縁(2)
- 耐久(3)
- 耐候(4)
- 耐薬品(3)
用途
保護用(14)
塗装・養生用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.038(1)
- 0.05(4)
- 0.055(3)
- 0.06(8)
- 0.063(1)
- 0.07(2)
- 0.08(1)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.162(1)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 約0.06(7)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(3)
- フッ素樹脂(5)
- ポリエチレン(18)
- 塩ビ(1)
その他・フッ素樹脂・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
- 3(3)
- 5(3)
- 10(5)
- 50(3)
- 100(14)
- 180(1)
- 200(1)
3・5・10・50・100・180・200
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- 三井化学東セロ(5)
- 寺岡製作所(3)
- タカハラコーポレーション(3)
- エスコ(2)
- THANKSGIVING(2)
- IVY(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・三井化学東セロ・寺岡製作所・タカハラコーポレーション・エスコ・THANKSGIVING・IVY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
50(26)
100(39)
150(25)
200(37)
250(13)
300(30)
500
1000(19)
1020(24)
テープ幅(mm)をもっと見る

IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷から翌々日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
日東電工(旧:Permacel)¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷から9日以内出荷耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系色ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
日東電工(旧:Permacel)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から9日以内出荷PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。色クリア
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
ビバフィルム(超耐久歩行帯)
タカハラコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
500mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個5日以内出荷エスコ品番EA944MR-18幅(mm)500厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥77,980~税込¥85,778~1箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
500mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-13幅(mm)500厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥5,398~税込¥5,938~1巻6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥399,800税込¥439,7801箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥77,980~税込¥85,778~1箱(4巻)ほか6日以内出荷から25日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護シート NO.9493
寺岡製作所¥24,980税込¥27,4781箱(2巻)10日以内出荷から24日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.92
表面保護シート NO.9492
寺岡製作所¥24,980税込¥27,4781箱(2巻)10日以内出荷から24日以内出荷用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.10
表面保護シート NO.9491
寺岡製作所¥24,980税込¥27,4781箱(2巻)10日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06色青長さ(m)100粘着力(N/25mm)0.45
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980~税込¥109,978~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥6,798~税込¥7,478~1巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200