絞り込み
テープ幅(mm)
  • 60
  • 10(7)
  • 13(5)
  • 15(5)
  • 19(5)
  • 25(11)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 50(27)
  • 90(5)
  • 100(39)
  • 150(27)
  • 200(39)
  • 250(13)
  • 300(30)
  • 400(4)
  • 500(27)
  • 600(4)
  • 1000(19)
  • 1020(26)
  • 1250(8)
  • 色ホワイト(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 50(1)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(11)
50(27)
100(39)
150(27)
200(39)
250(13)
300(30)
500(27)
1000(19)
1020(26)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)
    119,800税込131,780
    1箱(40巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    12,980税込14,278
    1箱(5巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200
表面保護材