絞り込み
テープ幅(mm)
- 90
- 10(7)
- 13(5)
- 15(5)
- 19(5)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(27)
- 100(39)
- 150(27)
- 200(39)
- 250(13)
- 300(30)
- 400(4)
- 500(27)
- 600(4)
- 1000(19)
- 1020(26)
- 1250(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(4)
ホワイト(1)
特長
- はがせる(1)
- 強力(2)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
用途
保護用(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.137(1)
- 0.162(1)
基材
- その他(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
その他・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
20・30・50
ブランド
- タカハラコーポレーション(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- もりや産業(1)
タカハラコーポレーション・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・もりや産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
50(27)
100(39)
150(27)
200(39)
250(13)
300(30)
500(27)
1000(19)
1020(26)
テープ幅(mm)をもっと見る

ビバ 超耐久保護フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻翌々日出荷磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)90長さ(m)30厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)162±5
オーバーラミネートテープOL100AS
ニトムズ¥9,998税込¥10,998特価1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥68,980税込¥75,8781箱(16巻)10日以内出荷から25日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応