絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 38(1)
  • 48(5)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 72(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09
  • 0.028(1)
  • 0.03(3)
  • 0.04(2)
  • 0.045(9)
  • 0.046(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(19)
  • 0.052(3)
  • 0.053(3)
  • 0.055(12)
  • 0.06(3)
  • 0.062(1)
  • 0.065(10)
  • 0.067(4)
  • 0.07(6)
  • 0.075(2)
  • 0.077(1)
  • 0.086(1)
  • 0.095(1)
テープ長さ(m)
  • 50(10)
  • 1000(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(8)
  • 用途結束用(1)
特長
  • 強力(2)
  • 耐寒(1)
基材
  • OPP(5)
  • ポリプロピレン(5)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
  • 文字が書ける(3)
  • 重ね貼り可(3)
文字が書ける・重ね貼り可
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • セキスイ(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニトムズ(1)
  • 清和産業(1)
  • キラックス(1)
モノタロウ・セキスイ・日東電工ベースマテリアル・3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニトムズ・清和産業・キラックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(222件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)3M(スリーエム)(10件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ厚手透明梱包用テープ PK-3900ニトムズ(31件のレビュー)
478税込526
1巻ほか
当日出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
329税込362
1巻
翌日出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー日東電工ベースマテリアル
619税込681
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
パックテープ NO.451 寺岡製作所パックテープ NO.451寺岡製作所
769税込846特価
1巻
当日出荷
薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
319税込351
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
透明OPPテープ(90ミクロン) キラックス透明OPPテープ(90ミクロン)キラックス
399税込439
1巻
当日出荷
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
梱包用厚手OPPテープ 清和産業梱包用厚手OPPテープ清和産業(1件のレビュー)
359税込395
1巻
欠品中
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
OPPテープ