絞り込み
テープ幅(mm)
- 29
- 5(65)
- 10(212)
- 12(100)
- 15(279)
- 18(31)
- 19(98)
- 20(296)
- 25(217)
- 30(177)
- 40(85)
- 50(233)
- 60(32)
- 75(47)
- 100(71)
- 200(35)
- 300(51)
- 400(28)
- 500(31)
- 600(37)
- 1000(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.16(2)
- 0.28(1)
- 0.7(1)
特長
- 屋外使用可(1)
用途
多用途(1)
掲示用(1)
基材
- 布系(7)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 50(6)
20・29・30・50
色
ホワイト(7)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 3M(スリーエム)(1)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781箱(40巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781箱(40巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥76,980税込¥84,6781箱(40巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(34巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥91,980税込¥101,1781箱(36巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥88,980税込¥97,8781箱(36巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥53,980税込¥59,3781箱(36巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥78,980税込¥86,8781箱(36巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5