絞り込み
テープ幅(mm)
- 610
- 5(65)
- 10(212)
- 12(100)
- 15(278)
- 18(31)
- 19(98)
- 20(296)
- 25(217)
- 30(177)
- 40(85)
- 50(233)
- 60(32)
- 75(47)
- 100(71)
- 200(35)
- 300(51)
- 400(28)
- 500(31)
- 600(37)
- 1000(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.16(2)
- 0.31(1)
特長
- はがせる(1)
用途
多用途(1)
窓・サッシ用(1)
基材
- ポリエチレン(1)
- 布系(4)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
20・30・50
色
ホワイト(4)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)¥519,800税込¥571,7801巻6日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥18,980税込¥20,8781巻24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5