絞り込み
テープ幅(mm)
- 610
- 5(46)
- 10(162)
- 12(62)
- 15(229)
- 18(22)
- 19(66)
- 20(229)
- 25(153)
- 30(151)
- 35(24)
- 40(73)
- 50(193)
- 60(26)
- 75(37)
- 100(62)
- 200(29)
- 300(36)
- 400(27)
- 500(26)
- 1000(32)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.16(2)
用途
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 50(2)
色
ホワイト(3)
基材
- 布系(4)
布系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(162)
12(62)
15(229)
19(66)
20(229)
25(153)
30(151)
40(73)
50(193)
100(62)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥18,980税込¥20,8781巻24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5