カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(151)
塗装・養生用(9)
塩ビ・プラスチック用(15)
多用途(77)
掲示用(32)
梱包用(1)
滑り止め用(3)
窓・サッシ用(2)
粗面用(28)
補修用(6)
車用(19)
隙間用(3)
電気・電子用(8)
基材
- その他(41)
- アクリル系(196)
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(5)
- オレフィン系(26)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(7)
- プラスチック(1)
- ポリイミド(3)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(89)
- ポリエチレン(110)
- ポリプロピレン(16)
- 塩ビ(4)
- 布系(287)
- 紙系(29)
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(259)
- 日東電工(旧:Permacel)(115)
- エスコ(107)
- ニトムズ(95)
- RS PRO(53)
- 寺岡製作所(51)
- ニチバン(50)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- エーモン(24)
- コニシ(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(22)
- セキスイ(16)
- 日本緑十字社(9)
- 古藤工業(Monf)(9)
- まつうら工業(9)
- オカモト(7)
- リンレイテープ(7)
- 共同技研化学(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・ニトムズ・RS PRO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・tesa(テサ/テサテープ)・セキスイ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・まつうら工業・オカモト・リンレイテープ・共同技研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)¥58,980~税込¥64,878~1箱(40巻)ほか22日以内出荷用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質不織布厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)¥83,980~税込¥92,378~1箱(40巻)ほか22日以内出荷から32日以内出荷用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥67,980税込¥74,7781箱(16巻)32日以内出荷用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.15色ブラック質量(g)730長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(40巻)22日以内出荷用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.14色ホワイト質量(g)270長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
日東電工(旧:Permacel)¥55,980税込¥61,5781箱(16巻)32日以内出荷用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.14色ホワイト質量(g)680長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781箱(10巻)5日以内出荷低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
耐熱基材なし両面テープ No.5081
マクセル¥139,800税込¥153,7801ケース(12巻)30日以内出荷基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5686
マクセル¥78,980~税込¥86,878~1ケース(72巻)ほか30日以内出荷ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。用途ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.6、(2面)0.5主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5662
マクセル¥179,800税込¥197,7801ケース(72巻)30日以内出荷粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1粘着タイプ強粘着(片面)再剥離可(片面)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用