絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・ニトムズ・RS PRO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・tesa(テサ/テサテープ)・セキスイ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・まつうら工業・オカモト・リンレイテープ・共同技研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 両面テープ

プロの現場向け3M人気商品特集
1,099件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はがせる両面テープ強力接着用20×10 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力接着用20×10

    ニトムズ
    59,980税込65,978
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番730-8655質量(g)78アズワン品番64-8711-57粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2

    ニトムズ
    59,980税込65,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番730-8671質量(g)41厚さ厚手アズワン品番64-8711-69粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ(強粘/強粘) 日本緑十字社

    両面テープ(強粘/強粘)

    日本緑十字社
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    材質PEクロス(ポリエチレン)粘着タイプ強粘(両面)主なワーク大面材、パーツ
  • フィルム両面テープ No.5640 マクセル

    フィルム両面テープ No.5640

    マクセル
    77,980税込85,778
    1ケース(30巻)
    30日以内出荷
    粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
    用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
  • フィルム両面テープ No.5622 マクセル

    フィルム両面テープ No.5622

    マクセル
    69,980税込76,978
    1ケース(20巻)
    30日以内出荷
    低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
    用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
  • フィルム両面テープ No.5621 マクセル

    フィルム両面テープ No.5621

    マクセル
    159,800税込175,780
    1ケース(24巻)ほか
    7日以内出荷
    シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
    用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
  • PE発泡体両面テープ No.5565 マクセル

    PE発泡体両面テープ No.5565

    マクセル
    75,980税込83,578
    1ケース(72巻)
    翌々日出荷
    特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
    用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用タック(ボールNo.)7保持力(ズレmm)40℃/0.5被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5490 マクセル

    紙両面テープ No.5490

    マクセル
    66,980税込73,678
    1ケース(30巻)
    7日以内出荷
    不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
    用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5487 マクセル

    紙両面テープ No.5487

    マクセル
    38,980税込42,878
    1ケース(60巻)
    翌々日出荷
    不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
    用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用タック(ボールNo.)8保持力(ズレmm)40℃/0.5粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5480 マクセル

    紙両面テープ No.5480

    マクセル
    43,980税込48,378
    1ケース(80巻)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
    用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5477 マクセル

    紙両面テープ No.5477

    マクセル
    35,980税込39,578
    1ケース(112巻)
    7日以内出荷
    不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
    用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5475 マクセル

    紙両面テープ No.5475

    マクセル
    10,980税込12,078
    1ケース(60巻)
    翌々日出荷
    初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
    用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止めタック(ボールNo.)20保持力(分)40℃/落下360主なワークパーツ
  • 紙両面テープ No.5410 マクセル

    紙両面テープ No.5410

    マクセル
    36,980税込40,678
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷
    不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
    用途ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着保持力(分)40℃/(1面)落下300、(2面)落下300主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5988 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5988

    マクセル
    19,980税込21,978
    1ケース(16巻)
    翌々日出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用タック(ボールNo.)32引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]引張強度(N/25mm)42.175適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5957 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5957

    マクセル
    27,980税込30,778
    1ケース(8巻)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5933 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5933

    マクセル
    22,980税込25,278
    1ケース(16巻)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5901 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5901

    マクセル
    37,980税込41,778
    1ケース(16巻)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
    用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5001 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5001

    マクセル
    17,980税込19,778
    1ケース(8巻)
    7日以内出荷
    基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
    用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
  • スーパーブチルテープ No.5000 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5000

    マクセル
    18,980税込20,878
    1ケース(8巻)
    9日以内出荷
    基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
    用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
  • 布両面テープ No.541 オカモト

    布両面テープ No.541

    オカモト
    34,980税込38,478
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
    用途ポスター・カーペットの固定。引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ 一般用 三友

    両面テープ 一般用

    三友
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    一般用の接着両面テープです。
    用途紙、木、金属、布、プラスチック材等の接着及び仮止めに使用できます。
  • ナイスタック カーペット用 ニチバン

    ナイスタック カーペット用

    ニチバン
    30,980税込34,078
    1箱(50巻)ほか
    3日以内出荷
    粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。
    用途カーペット、人工芝の固定に。玄関、台所などの小型マットの固定に。
  • ナイスタック NW-25 ニチバン

    ナイスタック NW-25

    ニチバン
    41,980税込46,178
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    新聞などのスクラップ作成、ポスターなどの掲示に。テープ基材に再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です。ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。カッターつき。ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに。書類や図面などの貼り合わせに。新聞などのスクラップに。ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1箱(120巻)
    当日出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定トラスコ品番818-0138材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)10厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.9
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1巻ほか
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • ゴム固定用両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1箱(2巻)ほか
    25日以内出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1箱(12巻)ほか
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)ほか
    6日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1箱(2巻)ほか
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND

    日東電工(旧:Permacel)
    139,800税込153,780
    1箱(2巻)ほか
    25日以内出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)
    38,980税込42,878
    1箱(90巻)ほか
    24日以内出荷から25日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    37,980税込41,778
    1箱(2巻)ほか
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)6
  • 低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E

    日東電工(旧:Permacel)
    73,980税込81,378
    1箱(12巻)ほか
    24日以内出荷
    有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。
    用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
  • 低VOC両面接着テープNO.512 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.512

    日東電工(旧:Permacel)
    32,980税込36,278
    1箱(90巻)ほか
    24日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)7.4
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    56,980税込62,678
    1箱(6巻)ほか
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
  • 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    109,800税込120,780
    1箱(8巻)ほか
    25日以内出荷
    除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    74,980税込82,478
    1箱(48巻)ほか
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    35,980税込39,578
    1箱(6巻)ほか
    24日以内出荷から25日以内出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
両面テープ