絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,295)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
  • エスコ(868)
  • BOSCH(ボッシュ)(737)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(387)
  • ミルウォーキーツール(327)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    当日出荷
    充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。
    トラスコ品番508-9411セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7
  • 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
  • 電動アシスト式ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動アシスト式ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    充電式バッテリーによる電動アシスト機能で、人の手の2倍の速度で0.4Nmまでねじ締めします。
    最大締付トルク(N・m)0.4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具