絞り込み
ブランド
- インガソール・ランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,273)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
- BOSCH(ボッシュ)(713)
- エスコ(548)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(317)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(267)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(106)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(7)

バッテリー式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)タイプコードレス回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
充電式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。用途トラックメンテナンス、各種工業修理セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー長さ(mm)223質量(kg)5.8(バッテリー含む)適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
充電式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら。最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー長さ(mm)135質量(kg)3.4(バッテリー含む)最大トルク(N・m)433差込角(sq.)12.7適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
バッテリー式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
充電ラチェットレンチ(20V)
インガソール・ランド¥89,980税込¥98,9781個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケーストラスコ品番821-7922質量(kg)2.27電圧(V)20バッテリー電圧(V)20差込角(sq.)12.7
電動インパクトレンチ
インガソール・ランド¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。用途自動車修理から重機械組立まで長さ(mm)183幅(mm)77高さ(mm)268(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2 square適合バッテリーBL2022/BL2012セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1/2インチ 充電ドリルドライバー(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷1/2チャックを搭載しています。16ポジションのクラッチによる締め付け管理が可能です。金属のドライブとレインとハンマー機構は耐久性が高く、高いパワーを発揮します。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は落下衝撃に耐えます。ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間快適に使用できます。用途穴あけ、ホーニング、リーミングなど。トラスコ品番829-1552セット内容電池パック(BL2022)、充電器(BC1121-AP3)、ケース材質スチール強化アルミニウム質量(kg)2.452018年トラスコ掲載ページ5 0132
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷長さ(mm)439差込角(sq.)9.5トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分打撃数(min-1)3000
充電インパクトレンチ
インガソール・ランド¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。用途自動車関係など一般産業用に
電動中型ラチェットレンチ
インガソール・ランド¥88,980税込¥97,8781セット107日以内出荷独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。全長(mm)445質量(g)2300最大トルク(N・m)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])225打撃数(bpm)2100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合