絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,294)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,229)
  • エスコ(866)
  • BOSCH(ボッシュ)(736)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(386)
  • ミルウォーキーツール(327)
  • 日東工器(323)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(116)
  • IKURATOOLS(育良精機)(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ミニブロワー カシムラ

    充電式ミニブロワー

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトでパワフルなミニブロワー。最大110000rpm・120W出力のハイパワーモーター採用.。3段階の風量調整が可能。洗車の仕上げや車内清掃などに最適で、埃やゴミを手軽に掃除可能。用途に合わせて使い分けが可能な4種類のノズルアタッチメント付き。本体の温度異常、過充電、過放電を感知し自動で停止する保護機能付き。
    付属品ノズルアタッチメント(4種類)、USBケーブル(USB Type-A-USB Type-C 約45cm)質量(g)210(ノズルを除く)定格電流(A)1.5定格電圧 DC V5風速(m/s)弱:11/中:30/強:50(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)連続使用時間(分)弱:240/中:40/強:15(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)バッテリー7.4V2500mAh(リチウムイオンバッテリー)回転数【モーター】弱:25、000/中:60、000/強:110、000RPM(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)使用環境温度(℃)-20~60(高温状態で充電・仕様・保管を行うとバッテリー性能が著しく劣化する可能性があります。)充電時間(時間)約3.5(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)バッテリー容量(mAh)2500作動音(dB)約90(最大出力時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×131×60(ノズルを除く)
  • 電動コンプレッサー 1500mAh カシムラ

    電動コンプレッサー 1500mAh

    カシムラ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    1500mAhのリチウム電池内蔵コンパクトサイズのコンプレッサー。付属のDCケーブルを使用することで電池切れでも使用可能(DC12V専用)。定格2.1A出力のUSB-Aポート付き。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。空気圧表示単位:BAR、KPA、kg/cm2。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き(5種類)・プラスチックノズル(大)…ビニールプールなど・プラスチックノズル(小)…うきわなど・ボール用空気針・仏式バルブ用・英式バルブ用。暗い場所でも安心、LEDライト内蔵
    その他【空気圧表示誤差】±5%寸法(mm)W66×D48×H162質量(g)520出力【USB】DC5V/2.1Aケーブル長(m)(DC給電ケーブル)3バッテリー【リチウムイオン】11.1V×1500mAh使用環境温度(℃)-10~50充電時間(時間)3ホース長さ(cm)【エアホース】約30空気圧BAR →0.2~10.(0.05BAR刻み)KPA →20~995(1KPA刻み)kg/cm2→0.2~10.3(0.05kg/cm2刻み)電圧×電流(VA)DC5V/1.6A / 【DC給電時】DC12V/5A
  • 海外国内用 大型変圧器 カシムラ

    海外国内用 大型変圧器

    カシムラ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    日本の家電を海外で、海外の家電を日本で使える大型変圧器。出力コンセント:マルチタイプ12種のプラグに対応。保護機能:過熱保護、サーキットブレイカー搭載。
    コンセント形状【入力】Aプラグコード長さ(m)1入力電圧(V)100/220-240
  • 海外用電子式2口変圧器 カシムラ

    海外用電子式2口変圧器

    カシムラ
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    海外で日本の家電をそのまま使える変圧器。USB4ポート付きでスマホ、タブレットも充電。入力電圧100~240Vの電圧を100Vに変換。USB-C2ポート、USB-A2ポート合計70Wの出力が可能。
    最大出力(W)USB-C:PD24、USB-A:24コード長さ(m)1本体質量(g)390入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×68×35
  • DC充電器 1A LN BK カシムラ

    DC充電器 1A LN BK

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具