絞り込み
ブランド
- 友定建機
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,205)
- BOSCH(ボッシュ)(712)
- エスコ(545)
- Panasonic(パナソニック)(326)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(319)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(106)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

外羽根PBM2NR
友定建機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷PBM2NR用消耗品です。付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0737材質スチール寸法(mm)200×75×6質量(g)612
バッテリートロウェル スムージング付
友定建機¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200充電時間(分)180消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
カクハンハネTR-120S
友定建機¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
アルミ定規 TAJ-1800
友定建機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
外羽根PBM3.5NR
友定建機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷PBM3.5NR用消耗品です。用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0738材質スチール寸法(mm)215×90×6質量(g)808
安全君(集塵たいぷ)
友定建機¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
カクハンハネ TR-140G
友定建機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
内羽根PBM3.5NR
友定建機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷PBM3.5NR用消耗品です。用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0740材質スチール寸法(mm)214×90×6質量(g)744
ハンドミキサー
友定建機¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック質量(g)4600タイプダブルハンドル消費電力(W)1200定格電圧(V)100対応材質モルタル、石膏、接着剤、無溶剤塗料、ワニスコード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.m保証期間1年サイズ(mm)410×210×320羽根径(Φmm)240
フィニッシュブレードTW-M75F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
フィニッシュブレードTW-90F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
スムージングディスクPMR-60
友定建機¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)
友定建機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)
友定建機¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
安全君
友定建機¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
ハンドミキサー
友定建機¥43,980~税込¥48,378~1セット3日以内出荷から6日以内出荷無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。 。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。 。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。
ハンドミキサー
友定建機¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。用途無収縮モルタル・1:3モルタル
ハンドミキサー
友定建機¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ
ハンドミキサー
友定建機¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。用途グラウト材・レベリング材
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途無収縮モルタル・1:3モルタル
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途グラウト材・レベリング材
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用
友定建機¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
スカート TBT-38B用
友定建機¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
フィニッシュブレードTW-75F
友定建機¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMN-75G交換ブレードトラスコ品番851-0814寸法(mm)152×310質量(g)880.0
フィニッシュブレードTW-60F
友定建機¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷前後均等サイズ、両面使用可能です。用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
ハンドミキサー TL-11F
友定建機¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
ハンドミキサー(無段変速タイプ)
友定建機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
ペーパーパック(エスカルゴ用)
友定建機¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷高性能紙パック、通気性が良く粉じんをもらしにくい設計です。用途エスカルゴ交換用紙パックトラスコ品番471-8852寸法(mm)190×5×250質量(g)90
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)
友定建機¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
内羽根PBM2NR
友定建機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷PBM2NR用消耗品です。用途PBM2NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0739材質スチール寸法(mm)190×80×6質量(g)547