絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,273)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
- BOSCH(ボッシュ)(713)
- エスコ(548)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(317)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(267)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(107)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
特価

ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ポップリベット・ファスナー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)仕様締結工具用消耗部品トラスコ品番810-9010材質スチール質量(g)7
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番432-4757全長(mm)320リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
コードレスナットツール
ポップリベット・ファスナー¥349,800税込¥384,7801台当日出荷USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能トラスコ品番262-7875セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース全長(mm)358質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時)全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約150Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18ストローク幅(mm)1~8.5適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)引力(kN)(公称)18
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥219,800税込¥241,7801台当日出荷締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804全長(mm)342リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAW電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5
コードレスリベットツール(充電式)
ポップリベット・ファスナー¥229,800税込¥252,7801個当日出荷付属品電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケーストラスコ品番868-7847全長(mm)336リベット径(Φmm)4.8~6.4(6~8サイズ)全高(mm)256(電池パック2.0Ah装着時) 275(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約260Ws/本(8サイズ)使用ジョーPRG540-44電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)30引力(kN)(公称)18