カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体(24)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(5)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
電動工具 :「hios」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
電動ドライバー
ハイオス¥67,980税込¥74,7781台欠品中高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥52,980税込¥58,2781台当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。コード長さ(m)3対応帯電防止
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
自動機用ブラシレスドライバー専用電源
ハイオス¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240
手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5522セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5531セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で4種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5512セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215電源(V)100~240ねじサイズM4.0ねじ容量(cc)150
螺子自動供給器
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。用途大量のネジ供給に
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で7種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5526セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM4.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5521セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機
ハイオス¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で5種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5517セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機
ハイオス¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥87,980税込¥96,7781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易トラスコ品番430-4712無負荷回転数(min-1[r.p.m])940横(mm)40出力トルク(N・m)0.3~1.0
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
インパクト用カクハン軸
YOSHIOKA¥2,498税込¥2,7481本当日出荷インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。用途インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。全長(mm)550軸径6.35mm六角軸軸S45C羽根形状使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根