ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
441件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
  • パイプマウントジブクレーン スリーエッチ

    パイプマウントジブクレーン

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
    用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
  • パイプジブクレーン スリーエッチ

    パイプジブクレーン

    スリーエッチ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
    最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
    トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
  • マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール

    マルチクレーン(エコノミータイプ)

    スーパーツール
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • マルチクレーン TRUSCO

    マルチクレーン

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
    用途クレーンの設備のない作業現場に。トラスコ品番635-5411寸法(mm)【足高】150全長(mm)1170全幅(mm)737定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)全高(mm)2065アーム長さ(m)0.64・0.84
  • Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー)

    Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)

    KITO(キトー)
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1セット
    15日以内出荷から16日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
  • ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

    スーパーツール
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    翌々日出荷
    ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
    付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
  • アルミ合金製三脚K型 江崎

    アルミ合金製三脚K型

    江崎
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    8日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    材質アルミ合金
  • 電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター スリーエッチ

    電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター

    スリーエッチ
    ¥899税込¥989
    1セット
    3日以内出荷
    PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
    定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    4日以内出荷
  • フリークレーン セット スーパーツール

    フリークレーン セット

    スーパーツール
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から59日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
  • マルチクレーン(軽量型) スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から59日以内出荷
    移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
    用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
  • マルチクレーン (低床型) スーパーツール

    マルチクレーン (低床型)

    スーパーツール
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷から44日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
    用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
  • スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg スーパーツール

    スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg

    スーパーツール
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    欠品中
    ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300定格吊荷重(t)0.49
  • スーパー フリークレーン自由支持ハンガー(1000kgタイプ) スーパーツール

    スーパー フリークレーン自由支持ハンガー(1000kgタイプ)

    スーパーツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
    トラスコ品番240-3862質量(kg)31.8定格荷重(t)1適合範囲走行レール間に限ります適合レール幅(mm)125、150
  • マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール

    マルチクレーン(手動ウインチ付)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    9日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • フリークレーン スーパーツール

    フリークレーン

    スーパーツール
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セットほか
    10日以内出荷から20日以内出荷
    用途エンドストッパーに
  • アウトリガー(SMC1210TH用オプション) スーパーツール

    アウトリガー(SMC1210TH用オプション)

    スーパーツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    30日以内出荷
    SMC1210P用オプション
  • SKX中口径用ショートレンチ 川西水道機器

    SKX中口径用ショートレンチ

    川西水道機器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    SKXの呼び径50~100まで対応しています。
    トラスコ品番178-6242全長(mm)399最大口開き(mm)150適合寸法(mm)74~150
  • 無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    30日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。 。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。 。アームの組立・分解が簡単。 。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
    質量(kg)292タイプ無段速型電気チェーンブロック(αSV)付揚程(mm)電気チェーンブロックフック下揚程:2600(160kg)吊上能力(kg)160寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)3077(L)/3260(H)/18(T)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    30日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。 。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。 。アームの組立・分解が簡単。 。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
    質量(kg)291.5タイプ二速型電気チェーンブロック(αSB)付揚程(mm)電気チェーンブロックフック下揚程:2600(160kg)吊上能力(kg)160寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)3077(L)/3260(H)/18(T)
  • アルミ製ポータブル門型クレーン(伸縮型) スーパーツール

    アルミ製ポータブル門型クレーン(伸縮型)

    スーパーツール
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    30日以内出荷
    ポータブル門型クレーン(伸縮型)。軽量で使いやすいアルミ製。 。ウインチ調整の為、5段階の揚程調節が早く容易。 。パレットや吊り荷の配置に合わせて、高さを5段階に調節することができます。 。トラック等への荷積等も容易に行えます。ホイストの左右の移動はギヤードトロリーでスムーズに行えます。(トロリーは本体に付属) 。軽量にして強靭!組立、解体が簡単!持ち運び、移動が容易! 。4輪共自在ブレーキ付車輪のため、移動が簡単。 。ギヤードトロリー付。 。ビームがH形鋼の為、汎用性があり、市販のトロリーやホイストも取付可能です。
    用途工場でのライン作業に! 。トラックへの積み込みに!寸法(mm)上部H形鋼:125×75質量(kg)165揚程(mm)2200~3000(5段階調節)吊上能力(kg)490柱タイプ柱(mm):1957~3145
  • アルミH鋼式ジブクレーン(床固定) スーパーツール

    アルミH鋼式ジブクレーン(床固定)

    スーパーツール
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    30日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。 。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。 。アームの組立・分解が簡単。 。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
    質量(kg)275タイプチェーンブロックなし吊上能力(kg)160寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)3077(L)/3260(H)/18(T)
  • 高さ可変式ポータルクレーン KITO(キトー)

    高さ可変式ポータルクレーン

    KITO(キトー)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    61日以内出荷
    高さ可変式のポータルクレーンです。クレーンの高さを、200mmピッチで6段階に調整できます。天井の低い環境での使用や、天井高さの異なる複数の場所での共用にも対応します。
    仕様レール:M寸法(mm)スパンLKr:3500全長(mm)LHT:4020質量(kg)185全高(mm)h:2204~3204定格荷重(kg)250全幅W(mm)1200寸法Ho(mm)2064~3064

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トラッククレーン 油圧クレーン特集
おすすめ人気ランキング
ジブクレーン・サドル・クイッククレーン