塗装・養生・内装用品 :「モルタル用 塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好川産業ゴーローラー #330
エコ商品
織物のため、うぶ毛の脱毛がほとんどなく腰が強いので、高粘度塗料や外装材(リシン・モルタル)の上塗りにも高い耐久性を発揮します。 また、溶剤系や速乾性の材料にも適しています。
用途万能用 毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります