塗装・養生・内装用品 :「廊下養生」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の1.8m×2.7mよりコンパクトになった0.9m×2.7mタイプの不織布床養生シートです。1.8mでは折りたたみ使用していた廊下養生なども0.9mタイプでは広げるだけでご使用いただけます。移動時も手で引っ張るだけなので作業効率も向上!コンパクトなので収納も楽々!
用途作業現場の養生、床の傷防止、カバー、保護、塗装時の床養生 材質不織布 厚さ(mm)2 質量(kg)1.3 長さ(m)2.7 入数(枚)1 幅(m)0.9
1枚
990 税込1,089
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング