塗装・養生・内装用品 :「木目塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。
幅(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自分で描ける、木目模様!簡単に木目が描ける不思議なツール!。同じ柄でも力の加え方や色が変わるとイメージが変わります。模様をお楽しみください。
使用方法(1)下塗りをしてよく乾かします。この色が浮き出してきます。しっかり乾かすことが滲みのないキレイな木目を描くポイント!(2)2色目の塗料をぬります。塗料が乾かないうちに(3)の工程へ進みましょう。あまり薄くしないのがコツ。(3)一定のリズムで一気にツールを引っ張ります。まっすぐに引くとスジが出て、引っ張る途中で手首を上下に動かすことで「フシ」を表現できます。
ローラーサイズ(inch)4
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。