カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(161)
- エスコ(1,308)
- 扶桑精機(1,073)
- 大塚刷毛製造(960)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- 好川産業(689)
- 広島(686)
- ヤヨイ化学(457)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(350)
- TRUSCO(333)
- 尾崎亀商店(320)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(214)
- 精和産業(198)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- ユタカメイク(123)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
カーボンスクレーパー
SK11(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
ソフトコーキングヘラセット
SK11(49件のレビュー)¥879税込¥9671セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
パイプ柄ステンレススクレパー
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。材質(刃)ステンレス
伸縮式ステンレスケレン棒
SK11(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
スムースヘラ
SK11(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
内装用スチールローラー
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキローラーサイズ(mm)Φ40×40
コーキングヘラセット
SK11(9件のレビュー)¥789税込¥8681セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
ミニプラスチックヘラ
SK11(8件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
ワーキングブラシPPハード
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約370タイプPPハード材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
シリコンコーキングヘラ
SK11(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
タイル内装用スポンジ超耐久
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプ超耐久
カーボンスクレーパー
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り
プラスチックサッシヘラセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂幅(mm)3、6、9、18
ウレタン防水ポリベラ
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン幅(mm)50全長330mm
タイル・内装用スポンジ
SK11(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×165×60
しなるパテベラステンレス
SK11(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
プラスチックサッシヘラ
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
ソフトコーキングヘラ
SK11(3件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
タイル内装用スポンジ ソフト
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト
サッシヘラ ロング曲り
SK11(3件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
プラスチックペールバケツ
SK11(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。用途ふた付バケツ。仕様取手:ロープ持ち手色ブラック材質(本体)リサイクルPP質量(g)1400容量(L)20外径(mm)370
シリコンコーキングヘラ
SK11(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム先端厚さ(mm)4
ステンスクレーパーY型ハンマ
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。タイプ特厚刃・Y型刃幅(mm)65材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
木柄薄刃スクレーパー
SK11¥309~税込¥340~1本当日出荷はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
コーキングパッドセット
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
エアスプレーガン(吸上式)
SK11(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセットセット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
ならしへらゴム付
SK11(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
ステン貫通スクレーパー
SK11(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)2材質(刃)ステンレス