塗装・養生・内装用品 :「糊付け」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。
用途クロスの圧着作業。
材質(ローラー部)樹脂
ローラーサイズ(mm)35×75
全長(mm)180
質量(g)185
材質(柄部)木
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。