塗装・養生・内装用品 :「引越し養生」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。
トラスコ品番103-9263
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(kg)1.7
色ブルー
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
表面に強力なフィルムを貼っているので丈夫で長持ちします。裏面にクッション材が付いてるので緩衝性が有り、床材を守ります。耐水性がありますので屋内外問わず、使用可能です。玄関ポーチ・選挙・災害時の体育館の床養生にも利用されています。塩ビ製のシートに比べて非常に軽く、持ち運びし易いです。
用途建築・リフォーム・引越現場の屋内外の床養生・選挙投票所・災害時の体育館の養生に。
トラスコ品番785-4021
材質表面:ポリエチレン(PE)、裏面:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)3
色ブルー
長さ(m)20
幅(m)1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。
トラスコ品番558-9015
材質発泡ポリプロピレン
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
色スカイブルー
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。
引越し現場や新築・リフォームに最適!
剛性で丈夫!
抜群の耐久性能!
落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いができる!
水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。
繰り返し利用できる!
繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。
床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。
剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。
資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。
材質ポリプロピレン2倍発泡
表面処理エンボス加工無し
板厚(mm)2.0
質量(kg/枚)約3.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。