塗装・養生・内装用品 :「樹脂 サッシ枠」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。 材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。 幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 オレンジ
1袋(30本)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムエフ枠造
裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に固定できます。 養生したい所にだけ貼れ、フロアーや石膏ボードを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
用途玄関ドアのサッシ、柱、開口枠などの養生に 材質発泡ポリエチレン(裏に養生テープ) 厚さ(mm)2 長さ(m)10
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります