絞り込み
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)
  • モノタロウ(161)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
  • SK11(168)
  • TRUSCO(333)
  • TSオリジナル(高翔産業)(136)
  • YELLOTOOLS(395)
  • アサヒペン(165)
  • アネスト岩田(243)
  • インダストリーコーワ(350)
  • エスコ(1,308)
  • ハンディ・クラウン(214)
  • ヤヨイ化学(457)
  • ユタカメイク(123)
  • 大塚刷毛製造(960)
  • 好川産業(689)
  • 尾崎亀商店(320)
  • 岩田製作所(285)
  • 広島(686)
  • 扶桑精機(1,073)
  • 精和産業(198)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    重力式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、屋根塗装など。質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • 吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    吸上式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、大物塗装など。質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
  • エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン重力式

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
  • エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアブラシキット

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    接続口径Rc1/8ノズル口径(Φmm)Φ0.3
  • サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
    用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
  • 重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    重力式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
    用途木工・金属・屋根塗装など。塗料ノズル口径(Φ)1.5mm空気消費量(L/min)150吹付空気圧力(MPa)0.2容器(mL)600パタン開き(mm)160~200コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
  • エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーブラシコンプレッサーセット

    AIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
  • エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアブラシキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
    用途DIY用、ホビー用付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー仕様ダブルアクション接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。ノズル口径(Φmm)0.4
  • 吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)

    吸上げ式コンテナ

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
  • ホワイトアルミナ#120 AIRREX(アネスト岩田)

    ホワイトアルミナ#120

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(2kg)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
  • 小型スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    小型スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    DIY用小形スプレーガン。
    用途DIY用小形スプレーガン。材質(カップ)ナイロン材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)質量(g)330空気使用量(L/min)120~160塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)1塗料供給方式重力式空気接続口プラグ
  • ハイパフォーマンスフィルター AIRREX(アネスト岩田)

    ハイパフォーマンスフィルター

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2枚)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
  • ガラスビーズ#100 AIRREX(アネスト岩田)

    ガラスビーズ#100

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(2kg)
    翌々日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途金属面のクリーニング
  • 重力式カップ AIRREX(アネスト岩田)

    重力式カップ

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)400塗料供給方式重力式接続口G1/4
  • マジカルサクション AIRREX(アネスト岩田)

    マジカルサクション

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。 簡単収納。 フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
    電源(V)単相100消費電力(W)18本体質量(kg)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260ファンDC12V軸流式吐出空気量(m3/min)2(20Pa)
  • 激流 AIRREX(アネスト岩田)

    激流

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。 機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。 傷防止ラバー付き。
    空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.3~0.6チューブ長さ(m)1.5

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品