塗装・養生・内装用品 :「筋交い」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ・クラウンINNOVA トタン・カワラ用 筋違刷毛
エコ商品
ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現! なめらかな塗り心地 各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
形状筋違 幅(mm)105 サイズM-50 高さ(mm)245 種類刷毛 奥行(mm)32 材質(毛)化繊(ウェーブ入) 主な用途トタン用、塗装用 毛色黒色 材質(ハンドル) 刷毛幅(mm)50 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります