絞り込み
ブランド
  • H&H
  • モノタロウ(161)
  • エスコ(1,308)
  • 扶桑精機(1,073)
  • 大塚刷毛製造(960)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
  • 好川産業(689)
  • 広島(686)
  • ヤヨイ化学(457)
  • YELLOTOOLS(395)
  • インダストリーコーワ(350)
  • TRUSCO(333)
  • 尾崎亀商店(320)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(243)
  • ハンディ・クラウン(214)
  • 精和産業(198)
  • SK11(168)
  • アサヒペン(165)
  • TSオリジナル(高翔産業)(136)
  • ユタカメイク(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニサンダー替刃 H&H

    ミニサンダー替刃

    H&H
    ¥529税込¥582
    1個
    欠品中
    木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
    材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×42×10、台紙:143×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン&カップセット吸上式 H&H

    スプレーガン&カップセット吸上式

    H&H
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • エアースプレーガン重力式 H&H

    エアースプレーガン重力式

    H&H
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • ハンドサンダー替刃 H&H

    ハンドサンダー替刃

    H&H
    ¥599税込¥659
    1個
    翌日出荷
    木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
    材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×7、台紙:230×75×10RoHS指令(10物質対応)対応

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品