塗装・養生・内装用品 :「模型 塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガングリップタイプの本格派、ダブルアクショントリガー。水性・アクリル性両方に使用できます。 空気量と色材(塗料)の噴出量を調整できるダブルアクションタイプ。 トリガーを少し引けばエアーだけ、さらに引くことでエアーと共に塗料の噴射が可能。 バランスの良いサイドカップ方式、大小の2種類付属。ノズルは0.2/0.3/05mmの3種類が付属し幅広いペイントが可能です。
用途DIY、ホビー向け。プラモデルや模型等の塗装に!幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。 付属品大小カップ×各1、ノズル×3種、ヘッドキャップ、ノズルキャップ、エアホース(1.8m)、ホースジョイント×2、専用レンチ、収納ケース 材質ステンレス、真鍮 使用圧力(MPa)0.1~0.35 カップ容量(mL)7・10 ノズル口径(Φmm)0.2・0.3・0.5 塗料供給方式重力式 操作方式ダブルアクション エアー取付口G1/8
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

ダブルアクショントリガー。水性・アクリル性両方に使用できます。 ボタン式に比べ指先に負担が少なく、初心者でも使いやすいトリガー式を採用! トリガーの操作により筆や刷毛では難しいボカシやグラデーションが表現できます。 空気量と色材(塗料)の噴出量を調整できるダブルアクションタイプ。 トリガーを少し引けばエアーだけ、さらに引くことでエアーと共に塗料の噴射が可能。
用途DIY、ホビー向け。プラモデルや模型等の塗装に!幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。 付属品専用スパナ、スポイト、収納ケース カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.2 塗料供給方式重力式 操作方式ダブルアクション エアー取付口G1/8
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング