塗装・養生・内装用品 :「きさげ 工具」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
用途錆取、面取、ガスケットはがし等に 材質工具鋼 全長(mm)255 刃長(mm)150 刃幅(mm)16 刃先半丸
1個(1個)
2,710 税込2,981
4日以内出荷

全長(mm)285 質量(g)140 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-41
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

全長(mm)147 質量(g)28 刃長(mm)25×8 刃幅(mm)8 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-36
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

全長(mm)315 質量(g)160 先端寸法(mm)85×12 刃幅(mm)12 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-43
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に適しています。
セット内容3本組 材質ハンドル/木柄・工具袋/キャンバス生地 全長(mm)180 硬さ【腰】硬 刃幅(mm)22/30/40 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス アズワン品番65-2137-02
1セット
5,590 税込6,149
翌々日出荷

全長(mm)365 質量(g)367 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-38
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

全長(mm)315 質量(g)227 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-37
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

全長(mm)342 刃幅(mm)19 材質(刃)高級工具鋼
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷


1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

木柄 摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:KZ3S-18●材質:硬鋼刃●刃幅:18mm●全長:118mm●刃厚:1.4mm●重量:50g●注意:タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しない。 アズワン品番68-1820-30
1本
2,880 税込3,168
翌々日出荷

1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
2,840 税込3,124
8日以内出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7870-59
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)90 アズワン品番64-7870-60
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7870-58
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)290 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7870-57
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)950 質量(g)850 刃幅(mm)50 刃厚(mm)5 アズワン品番65-2145-04
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:グレードポリプロピレン・全長:220、225、210・刃幅:45、60、65・剥がし作業など、スクレーパーとしても使用できます。〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 セット内容3本セット(袋付)、45mm革すき、60mm革すき、65mm革すき 刃幅(mm)45、60、65 アズワン品番64-7864-05
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります