塗装・養生・内装用品 :「モルタル用 塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。 仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等 材質ポリウレタンフォーム毛 寸法(mm)175(7インチ) 内径(Φmm)38 毛丈(mm)38 毛幅(mm)175 アズワン品番64-7816-63
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用 仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm 付属品ローラー刷毛×2本入 質量(g)240 毛丈(mm)13 毛材ナイロン 毛幅(mm)100 適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等 ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L) アズワン品番64-7816-66
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

用途水性、合成樹脂、塩化ビニール用 仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm 付属品ローラー刷毛×2本入 質量(g)380 毛丈(mm)13 毛材ナイロン 毛幅(mm)175 適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等 ハンドル寸法(mm)195(W)×355(L) アズワン品番64-7816-67
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

仕様適応塗面:コンクリート・モルタル・サイディング・トタン・鉄部 材質ポリエステル+ウーブン 寸法(mm)175(7インチ) 毛丈(mm)6 紙管内径(mm)38 毛幅(mm)175 適合塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) アズワン品番64-7816-62 適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
1セット(2本)
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)150 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)150 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
1,640 税込1,804
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)100 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
1,340 税込1,474
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)100 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

用途水性、合成樹脂、塩化ビニール用 仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm 付属品ローラー刷毛×2本入 質量(g)480 毛丈(mm)13 毛材ナイロン 毛幅(mm)225 適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等 ハンドル寸法(mm)225(W)×345(L) アズワン品番64-7816-68
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります