塗装・養生・内装用品 :「塗装ブース」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用はさみで自由にカットできます。 材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 寸法(mm)1000×1000 使用温度範囲(℃)-10~100 入数10枚
1パック(10枚)
15,900 税込17,490
当日出荷

仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)19(±3) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)0.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)98まで アズワン品番64-7992-41
1巻
35,600 税込39,160
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります