塗装・養生・内装用品 :「床 塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。
長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ
耐久性に優れています。
刃の交換がワンタッチでできます。
プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS
材質プラスチック製、炭素鋼
寸法(mm)(刃装着時)100×145
本体寸法(mm)100×140
刃のサイズ(mm)100×18×0.35
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。