塗装・養生・内装用品 :「真鍮(黄銅)」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

1個
9,470 税込10,417
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約127
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約51
1個
5,130 税込5,643
当日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約76
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約25
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約152
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約101
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮 長さ(mm)2300 幅(mm)1300 厚さ(mm)0.25 アズワン品番65-2239-44
1枚
4,000 税込4,400
翌々日出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング