塗装・養生・内装用品 :「アスファルト破砕」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。