塗装・養生・内装用品 :「左官ほうき」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。
自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途コンクリートのハケ引き仕上作業用。
トラスコ品番851-1085
長さ(mm)1635
幅(mm)900
材質/仕上木、ナイロン、木
質量(kg)1.7
種類刷毛
奥行(mm)25
毛色黒色
刷毛幅(mm)900
アズワン品番64-8333-70
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。
立ったまま作業できる木柄付です。
一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。
長さ(mm)1600
材質/仕上ポリプロピレン
種類刷毛
毛色黒色
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。