塗装・養生・内装用品 :「メッキ塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L
質量(kg)40
出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)
タンク容量(L)100
最大吐出量(L/min)4.3
適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎
最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1セット
¥829,800
税込¥912,780
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m
質量(kg)42
出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)
タンク容量(L)100
最大吐出量(L/min)4.3
適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎
最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1セット
¥719,800
税込¥791,780
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。