塗装・養生・内装用品 :「伸縮支え棒」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。 アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。 仕様伸縮式 全長(mm)1600~3600 質量(kg/本)1.5 材質(ヘッド)樹脂 材質(ポール)アルミ トラスコ品番324-8615 質量(kg)6
1箱(4本)
39,980 税込43,978
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります