塗装・養生・内装用品 :「塗装ブース」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性 トラスコ品番391-3457 材質ポリエステル 本体寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)25Pa ろ過速度風速0.5(m/s)
1セット(50枚)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります