塗装・養生・内装用品 :「引越し養生」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途建築現場の床・壁養生用引越し時の保護材
材質ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
シート厚さ(mm)約2
非常に軽く耐衝撃性に優れる。独立気泡の為、はっ水性・防湿性に優れる。
用途建築現場の床・壁養生用・引っ越しの保護材に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
材質ポリエチレン
厚さ(mm)2
質量(kg)約2.2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用
幅(mm)910
長さ(mm)1820
材質ポリプロピレン(PP)
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。