塗装・養生・内装用品 :「塗装用長柄」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
通常の金巻タイプの刷毛より柄が長いのですみずみまで塗れます。
形状筋違
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)10
全長(mm)350
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)10
寸法(mm)40
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、掃除用
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。