塗装・養生・内装用品 :「引越し養生」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
発泡製品の為、軽くて緩衝性に優れています。
独立気泡の為、撥水性、防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
用途建築現場の床・壁養生用
木材の梱包用
引越時の保護材
家具や家電製品の梱包材
材質ポリエチレンフィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)約2
長さ(m)30
幅(m)1
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。