塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14,023件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ柄 TRUSCO継ぎ柄TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
アルトロン 透明タイプ 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 透明タイプ広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用仕様粉ふり
ローラーバケットSX 本体 大塚刷毛製造ローラーバケットSX 本体大塚刷毛製造(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)材質PP製商品タイプ本体
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)ユタカメイク
12,450税込13,695
1枚
10日以内出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.3高さ(mm)500~5000タイプ裾チェイン入加工加工防炎・制電伸び(%)縦/20、横/18質量(g/m2)420引裂強度(N)縦/60、横/60ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/370、横/360サービス分類オーダー・加工
NEW コテバケPRO 大塚刷毛製造NEW コテバケPRO大塚刷毛製造(4件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷
フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)
用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般幅(mm)約170サイズ(inch)7適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
ペイントトレイplus ハンディ・クラウンペイントトレイplusハンディ・クラウン(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24kg(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料取扱説明書(16.9MB)
注入ガン プラスチックノズル アサヒボンド注入ガン プラスチックノズルアサヒボンド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
長さ(mm)55テーパー8径(mm)3
ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール萩原工業(34件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から7日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
ブルーシート  ♯3000 アイリスオーヤマブルーシート ♯3000アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷から7日以内出荷
レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています。完全防水。
材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
工作マルチ刷毛     化繊(白) ハンディ・クラウン工作マルチ刷毛 化繊(白)ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。
形状種類刷毛奥行(mm)9材質(毛)化繊主な用途塗装用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応
接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具接着剤塗布用 ベロットローラー井上工具(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。ボトル容量(mL)700種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー minicoro アサヒペンミニスモールローラー minicoroアサヒペン(2件のレビュー)
559税込615
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
白毛竹刷毛 尾崎亀商店白毛竹刷毛尾崎亀商店
85税込94
1本
当日出荷
白毛竹刷毛は、軽い竹柄製のため、ひねりやすく、毛先をまとめられるため、細部の繊細な部分への点塗りに優れます
毛色
マル短 目地刷毛 インダストリーコーワマル短 目地刷毛インダストリーコーワ
139税込153
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
用途目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。毛丈(mm)15
Yヘラ 井上工具Yヘラ井上工具
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15材質ポリアセタール高さ(mm)85
プラスチック発泡PPシート スミセラー 住化プラステックプラスチック発泡PPシート スミセラー住化プラステック
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
養生シート プラベニハード セキスイ養生シート プラベニハードセキスイ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1800幅(mm)900寸法(mm)900×1800寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
お徳用 多用途用ハケ(3本セット) アサヒペンお徳用 多用途用ハケ(3本セット)アサヒペン(3件のレビュー)
839税込923
1セット(3本)
当日出荷
塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応
木柄糊刷毛 マルエー・スワン木柄糊刷毛マルエー・スワン(7件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。形状刷毛幅(mm)130毛丈(mm)30毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)白山羊毛主な用途のり用
ミニプラスチックヘラ SK11ミニプラスチックヘラSK11(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
ローラー継柄 大塚刷毛製造ローラー継柄大塚刷毛製造(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
養生マット PROSTYLE養生マットPROSTYLE
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
運搬物や床・壁をキズや破損から守る!軽くて丈夫折りたたみやすいクッション性にも優れてる
用途引越し時の家具の養生に運搬時の荷物保護にDIY時の敷物に作業時の床面保護に作業道具置き場に車のトランクの養生に混率(%)表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50
らくらくコーキングヘラ TECらくらくコーキングヘラTEC
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
天切缶 アサヒペン天切缶アサヒペン
1,298税込1,428
1缶(9L)ほか
当日出荷
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
KO仕上げベラ太鼓本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット モノタロウスプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セットモノタロウ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:460、カップ:309供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(2.5MB)
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
ポリ差し口(蛇口) 好川産業ポリ差し口(蛇口)好川産業(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高級ステン地ベラ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
ダスターハケ インダストリーコーワダスターハケインダストリーコーワ(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ほこり払い等に便利。耐久性があります。
種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用
HC-Tなめらか画筆 セット ハンディ・クラウンHC-Tなめらか画筆 セットハンディ・クラウン(5件のレビュー)
399税込439
1セット(3本組)
当日出荷
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)(平・丸・細)6、3、1.5毛丈(mm)(平・丸・細)10、17、15全長(mm)(平・丸・細)184、184、178毛材PBT100%セット内容平筆6号、丸筆4号、細筆0号RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー一斗缶用内容器 大塚刷毛製造マルテー一斗缶用内容器大塚刷毛製造(1件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドヘラ ヨトリヤマ(世取山)ボンドヘラヨトリヤマ(世取山)(21件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Pure レギュラーローラー万能用 ハンドル付 インダストリーコーワPure レギュラーローラー万能用 ハンドル付インダストリーコーワ(3件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13セット内容ローラー、ハンドル適合内装/平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学クッショナー 巾210×高150mmヤヨイ化学
229税込252
1個
当日出荷
刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
鉄ネジ型ローラー 尾崎亀商店鉄ネジ型ローラー尾崎亀商店(2件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です 細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です
主な用途FRP脱泡
KO仕上げベラ神指 尾崎亀商店KO仕上げベラ神指尾崎亀商店(2件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
円錐プラグ 岩田製作所円錐プラグ岩田製作所(2件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ラッセル安全ネット 防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 防炎キョーワ(ネット)
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品