塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14,023件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作用ハケ アサヒペン工作用ハケアサヒペン(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6毛丈(mm)21形状種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムベラ 両刃型(鈑金用) 大塚刷毛製造ゴムベラ 両刃型(鈑金用)大塚刷毛製造(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質合成ゴム仕様両刃型
プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2プライタ
9,798税込10,778
1式(35枚)ほか
9日以内出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5厚さ5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
油筆 竹柄平型 小 クロダブラシ油筆 竹柄平型 小クロダブラシ
109税込120
1本
当日出荷
旋盤・ボール盤加工に欠かせない伝統の切削油塗布用で毛先までしなやかな毛質の人毛を使用しており、油含みの良い筆です。
トラスコ品番417-4983毛材人毛材質(柄部)竹柄
毛の抜けない目地刷毛 インダストリーコーワ毛の抜けない目地刷毛インダストリーコーワ
199税込219
1本
当日出荷
熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛
高さ(mm)275奥行(mm)8材質(毛)化繊主な用途目地用
KOターボジョイント 尾崎亀商店KOターボジョイント尾崎亀商店(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
防炎シートα TRUSCO防炎シートαTRUSCO(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
プラスチックサッシヘラセット SK11プラスチックサッシヘラセットSK11(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。幅(mm)3、6、9、18材質樹脂
カラー上敷鋲 WAKI(和気産業)カラー上敷鋲WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
119税込131
1箱(20本)ほか
当日出荷
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定寸法A(mm)33.3寸法D(mm)1.4寸法B(mm)14寸法C(mm)3.5
コテバケ受皿付セット 好川産業コテバケ受皿付セット好川産業(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17種類刷毛幅(cm)(コテ)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドシームローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ワイドシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
ポケットミニハンドル 大塚刷毛製造ポケットミニハンドル大塚刷毛製造(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
柄長さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンはがしヘラ 2way タイプ 井上工具カーボンはがしヘラ 2way タイプ井上工具(3件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。幅(mm)7&14材質ポリアミド炭素入りトラスコ品番756-3906高さ(mm)148材質(刃)ポリアミド炭素入り
ニューストロングマット 篠田ゴムニューストロングマット篠田ゴム(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。トラスコ品番331-8206材質合成ゴム(SBR)幅(mm)1厚さ(mm)9(リブ部分は11)質量(kg)24長さ(m)2寸法(幅W×長さL)(m)1×2
3本組筆セット インダストリーコーワ3本組筆セットインダストリーコーワ(6件のレビュー)
399税込439
1セット(3本)
当日出荷
よく使う筆を3本セットにした商品
トラスコ品番806-5888セット内容点付け筆1号・文字筆1号・画筆8号の3本セット種別山羊毛全長(mm)265質量(g)20毛材(点付け筆・画筆)馬毛、(文字筆)山羊毛RoHS指令(10物質対応)対応
PPカップ 大塚刷毛製造PPカップ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP耐熱温度(℃)121
さげ缶3型(新) ヨトリヤマ(世取山)さげ缶3型(新)ヨトリヤマ(世取山)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(30枚)
当日出荷
ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ。 さげ缶3型を更に4mm深くしました。
容量(L)2.2仕様内容器材質ポリプロピレン目盛(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)179×135×144
ブルーウェーブ Sローラー インダストリーコーワブルーウェーブ Sローラーインダストリーコーワ(13件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン適合塗料防水塗料、高粘度塗料主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。生地の種類ウーブン
クロスヘラセット 井上工具クロスヘラセット井上工具(5件のレビュー)
679税込747
1セット(2枚)
当日出荷
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロンセット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
特上ニス用ハケ アサヒペン特上ニス用ハケアサヒペン(10件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプパテづけ用ネットテープ アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープアサヒペン
449税込494
1巻
当日出荷
ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てミニ筆(10本組) アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てミニ筆(10本組)アーテック[学校教材・教育玩具]
179税込197
1セット(10本)
当日出荷
使い捨てのミニ筆!細かい色付けに!
材質PP ナイロン長さ(mm)80(筆部分8)
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体+ピンク尾崎亀商店(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
クリーンペーパーボード 日本研紙クリーンペーパーボード日本研紙(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30枚)
当日出荷
各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番3-5501-01
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1セット(2本)ほか
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
ナナメジタン 5号 好川産業ナナメジタン 5号好川産業(9件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状筋違毛丈(mm)19玉厚(mm)3寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5材質(毛)山羊(ヤンオ)主な用途ダメ込み用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
バケット用しごきネット アサヒペンバケット用しごきネットアサヒペン(3件のレビュー)
499税込549
1セット(3枚)
当日出荷
別売の専用容器で更に作業効率UP!
用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応
巾木ヘラ 井上工具巾木ヘラ井上工具(7件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール高さ(mm)195
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
ペイントローラーαレギュラー 大塚刷毛製造ペイントローラーαレギュラー大塚刷毛製造
199税込219
1本
当日出荷
平滑面から中粗面に対応できる万能タイプのローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ステン皮スキY 富田刃物ステン皮スキY富田刃物(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造WAKABA スモールローラー大塚刷毛製造(9件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
皮スキハンマー付 インダストリーコーワ皮スキハンマー付インダストリーコーワ(7件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
用途塗膜はがしRoHS指令(10物質対応)対応
C型ゴムベラ(鈑金用) 大塚刷毛製造C型ゴムベラ(鈑金用)大塚刷毛製造(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車板金補修の必需品
幅(mm)70全長(mm)100
KO仕上げベラ極 尾崎亀商店KO仕上げベラ極尾崎亀商店(4件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
スキージ アイマークスキージアイマーク
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途塗装用に。トラスコ品番149-5063厚さ(mm)1材質/仕上ポリプロピレン、フェルト本体:ブルー フェルト:ワインレッド質量(g)17縦(mm)76横(mm)100
3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(20枚)
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
フラットパテベラⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機)フラットパテベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。 グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
プロ用多用途ペールTB-7用フタ アサヒペンプロ用多用途ペールTB-7用フタアサヒペン(3件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に材質ポリプロピレン適合プロ用多用途ペールTB-7ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品